明和グラビア
明和グラビアの トイレ用品
明和グラビアの トイレマット
吸着トイレマット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50745645
品番
ETJM-11074
参考基準価格(税別)
¥5,230
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
簡単にトイレの床をリメイク!
用途
便器の形にカットされているので、空間に合わせて縦と横をカットするだけ!
簡単に貼り付けできる
裏面は吸着仕様でズレにくい
トイレの床に最適な厚手タイプ
抗菌・防水仕様
材質
【表面】塩化ビニル樹脂、【中間層】発泡塩化ビニル樹脂/ガラス繊維、【裏面】アクリル樹脂、【保護フィルム】ポリプロピレン
サイズ(cm)
80×145
注意
※*本品は平滑な床面に吸着します。凹凸のある床面では吸着力が弱くなる可能性があります。吸着が弱い場合は、両面テープ等をご利用ください。