※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
電源単3形アルカリ乾電池4本(防爆性能要件を満たすため、防爆構造電気機械器具型型式検定合格証に記載の電池をご使用ください。)
注文コード50745758
品番GP-1000 01 トレーサビリティ証明書付
参考基準価格(税別)¥105,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
この商品は検知対象ガス・電源・内容量など4種類から選べます
他の種類を見る
メタン、水素を始め、BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)やアルコール系のガス全25種を1台で検知/直読可能(測定ガス種切替機能が標準付属)
ポンプ能力切替機能(ポンプブースター機能により長距離吸引にも対応0.3L/min⇒0.6L/min)
本質安全防爆構造
屋外作業に安心の防塵防水構造(保護等級IP67相当)
標準プローブにカートリッジフィルター(別売品)装着可能
(硫化水素除去フィルター、シリコーン除去フィルターが搭載可能。センサにダメージを与える硫化水素やシリコーンがある作業現場で使用する際にプローブのアレンジが可能です)