曜日別特売
RI-600-10・DC・0-2 トレーサビリティ証明書付 簡易定置型二酸化炭素計RI-600リモートセンサー 証明書付 理研計器 50745986

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RI-600-10・DC・0-2 トレーサビリティ証明書付 簡易定置型二酸化炭素計RI-600リモートセンサー 証明書付 理研計器 50745986
RI-600-10・DC・0-2 トレーサビリティ証明書付 簡易定置型二酸化炭素計RI-600リモートセンサー 証明書付 理研計器 50745986
RI-600-10・DC・0-2 トレーサビリティ証明書付 簡易定置型二酸化炭素計RI-600リモートセンサー 証明書付 理研計器 50745986
RI-600-10・DC・0-2 トレーサビリティ証明書付 簡易定置型二酸化炭素計RI-600リモートセンサー 証明書付 理研計器 50745986
RI-600-10・DC・0-2 トレーサビリティ証明書付 簡易定置型二酸化炭素計RI-600リモートセンサー 証明書付 理研計器 50745986

簡易定置型二酸化炭素計RI-600リモートセンサー 証明書付

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送40日以内出荷とは
内容量1台電源DC24V±10%検知範囲0~2vol%注文コード50745986品番RI-600-10・DC・0-2 トレーサビリティ証明書付
参考基準価格(税別)¥132,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ビル管理法・事務所衛生基準規則に基づいたCO2測定に
オフィス、教室、会議室など人が集まる場所の大気管理に
ビルの空調、地下駐車場の給排気制御に
植物栽培工場、施設内での二酸化炭素濃度管理に

仕様【イニシャルクリア】約25秒質量(g)【本体】約180【リモートセンサ部】約55(ケーブルを除く)タイプ2段警報(H-HH)使用温度範囲(℃)0~40(急変なきこと)消費電力(W)DC仕様:最大4電源DC24V±10%構造壁掛型・リモート型動作方式【ガス警報/故障警報】自動復帰表示【濃度】LCDデジタル表示(5桁・7セグメント/緑・橙・赤3色バックライト)※標準ではバックライトOFF設定になります。表示分解能0~2vol%:0.005vol%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】約80×120×35.5【リモートセンサ】約40×96×35.5(突起部は除く)応答時間90%応答60秒以内(同一条件下)検知原理非分散形赤外線吸収式検知範囲0~2vol%動作表示【ガス警報】1st:濃度表示及びバックライト点灯(橙)・ブザー/2nd:濃度表示及びバックライト点灯(赤)・ブザー※標準ではバックライト・ブザーOFF設定になります。指示精度(同一条件下)±5%FS以内(ガス濃度信号出力に対して)警報方式【故障警報】内容表示及びバックライト点滅(橙)・ブザー(※標準ではバックライトOFF設定になります。)【故障警報・自己診断】システム異常/センサ接続異常ケーブル【検知部間】リモート専用ケーブル(10m)検知方式拡散式警報設定値1st:1.0vol%/2nd:1.0vol%【標準設定値】RoHS指令(10物質対応)対応検知対象ガスCO2伝送規格DC4~20mA(非絶縁・負荷抵抗300Ω以下)接点容量DC30V・1A(抵抗負荷)警報接点【ガス】無電圧接点各1a・常時非励磁(警報時励磁)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする