GW-3 03 トレーサビリティ証明書付 腕時計型(装着型) GW-3 証明書付 理研計器 50746519

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GW-3 03 トレーサビリティ証明書付 腕時計型(装着型) GW-3 証明書付 理研計器 50746519
GW-3 03 トレーサビリティ証明書付 腕時計型(装着型) GW-3 証明書付 理研計器 50746519
GW-3 03 トレーサビリティ証明書付 腕時計型(装着型) GW-3 証明書付 理研計器 50746519
GW-3 03 トレーサビリティ証明書付 腕時計型(装着型) GW-3 証明書付 理研計器 50746519
GW-3 03 トレーサビリティ証明書付 腕時計型(装着型) GW-3 証明書付 理研計器 50746519
GW-3 03 トレーサビリティ証明書付 腕時計型(装着型) GW-3 証明書付 理研計器 50746519

腕時計型(装着型) GW-3 証明書付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送13日以内出荷とは
内容量1台検知対象ガス一酸化炭素電源コイン型リチウム電池 (CR2450)注文コード50746519品番GW-3 03 トレーサビリティ証明書付
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

手首や腕に装着できるわずか45gの小型・軽量のモニタで、作業の妨げにならずご使用いただけます。 広い温度で使用可能な耐久性に優れたRセンサを搭載。 CXタイプはCO&O2デュアルセンサで、2種類のガスを同時検知が可能です。

質量(g)約45使用温度範囲(℃)-20~60(急変無きこと)電源コイン型リチウム電池 (CR2450)保護等級IP66/68相当(※IPx8:水深2m/1時間浸漬し、水の侵入なきこと。)連続使用時間(時間)約4000外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×42×22機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-GW-3」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示表示範囲0-2000(ppm)検知原理定電位電解式防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga)警報方式ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション警報設定値1st 50/2nd 150/3rd 150/積算 150/STEL 200()警報機能センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、時計異常、システム異常/【復帰動作】自動復帰RoHS指令(10物質対応)対応検知対象ガス一酸化炭素警報種類【ガス】3段警報、積算警報、STEL警報サンプリング方式拡散式音量(dB)80以上(30cm)分解能(ppm)1(0-300)/10(300-2000)使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
注意
※トレーサビリティ証明書は、校正証明書とは異なる内容となります。本証明書は、理研計器のトレーサビリティ体系に従い、国家標準機関とトレーサビリティのとれた社内基準器によって校正されていることを証明するためのものとなります。(使用した校正ガス、治具や設備は、国家標準と連鎖したものを使用しております。)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする