- 防爆構造
- 【本体】非防爆/【検知部】非点火防爆 Ex nA ⅡB T4 GcTIIS
- 検知対象ガス
- 酸素・硫化水素
- 測定範囲
- 硫化水素 0~30ppm(30.5~150ppm)、酸素0~25%(25.1~40%)※()内はサービスレンジ
- サンプリング方式
- 拡散式
- 検知原理
- (酸素・硫化水素)定電位電解式
- 使用温度範囲(℃)
- -20~50(急変無きこと)
- 保護等級
- IP67
- 仕様
- 【1デジット】(酸素) 0.1vol%(硫化水素)0.5ppm
- 注意
- ※トレーサビリティ証明書は、校正証明書とは異なる内容となります。本証明書は、理研計器のトレーサビリティ体系に従い、国家標準機関とトレーサビリティのとれた社内基準器によって校正されていることを証明するためのものとなります。(使用した校正ガス、治具や設備は、国家標準と連鎖したものを使用しております。)
- 質量(kg)
- 約4
- 電源
- AC100V または単2 形アルカリ乾電池×2 本
- ケーブル長(m)
- 10(オプション:延長ケーブルで最長30m まで延長可)
- 構造
- 【本体】防滴構造 JIS 防滴2 型相当/【検知部】防塵防水構造 IP67 相当、落下耐久10m
- 表示
- 【本体】LCDデジタル(フルドット)/【検知部】LCDデジタル(7セグメント+14 セグメント+アイコン)【ガス警報時】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示【各種】ガス濃度表示/時計表示/電池残量表示/動作状態表示/温度表示
- 検定規格
- JIS T8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 準拠/JIS T8205:2002 硫化水素計 準拠
- 分解能
- 酸素:0.1vol%、酸素:0.1vol%
- 連続使用時間(時間)
- 約20 (新品乾電池使用、25℃、無警報、バックライト常時ON、手動ランプOFF 時)
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 【本体】275×340×180(突起部を除く)【検知部】63×97.8×42.5(突起部を除く、プロテクトカバーを除く)
- 機能
- スナップショット、データロガ
- 警報方式
- (ガス警報動作・故障警報動作)自己保持
- 通信機能
- RS485、RS232C
- 測定範囲(ppm)
- 硫化水素 0~30.0(30.5~150.0)
- 警報設定値
- (酸素)1st 18.0%,2nd 18.0%,OVER警報 40.0%(硫化水素)1st 10.0ppm,2nd 10.0ppm,OVER警報 150.0ppm
- 言語表示
- 日本語
- 警報機能
- システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良
- 伝送方法
- RS232C(外部電光表示器用※1、PC 接続)/RS485(検知部との通信)※RC-2100 通信ケーブル(別売品)およびデータロガマネジメントプログラム(別売品)が必要となります。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- リール機能
- 自動巻き取り式
- 分解能(ppm)
- 硫化水素:0.5、硫化水素:0.5
- 使用湿度範囲(%RH)
- 0~95(結露無きこと)
- 校正証明書
- 検査成績書・トレーサビリティ付
- データロギング有無
- 有