※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アドバンスシリーズ あけたらタイマ(2線式・親器3路配線対応形

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50746765 品番 WTA5332CS
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

普段はスイッチ、ハンドルを開けるとタイマに。
照明を自動でON/OFFするので、留守中の簡易防犯やエクステリアの演出におすすめです。

シルバー タイプON/OFFタイプ 消費電力(W)0.1以下(待機時) 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)2.4 定格周波数(Hz)50/60 時計機能時刻表示:24時間表示(秒表示なし)/現在時刻確定後0秒のスタート、時刻制度:月差±30秒(室温25℃にて) RoHS指令(10物質対応)対応 タイマー機能24時間繰り返し動作、留守番/定刻タイマー『入』:1動作・留守番/定刻タイマー『切』:1動作

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-26
用途:
家のON/OFFスイッチを防犯機能のある「あけたらタイマ」に交換
製造業

通常モード、留守モード、定刻モードがあり必要に応じて切り替えて使用しています。特に留守モードは設定した時刻前後でランダムにON/OFFするのでタイマーを使っているのを外から悟られずに安心して外出できます。タイマー設定時に前面を開けますが、指のかかりが少なく少し開けずらい気もしますが特に支障をきたすほどではありません。良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする