※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の プレートスイッチ
アドバンスシリーズ あけたらタイマ 親器遅れ消灯 留守番タイマ機能付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50746774
品番
WTA5333W
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
普段はスイッチ、ハンドルを開けるとタイマに。
照明を自動でON/OFFするので、留守中の簡易防犯やエクステリアの演出におすすめです。
色
マットホワイト
タイプ
ON/OFFタイプ
消費電力(W)
1以下(待機時)
定格電圧(V)
AC100
定格電流(A)
4
定格周波数(Hz)
50/60
時計機能
時刻表示:24時間表示(秒表示なし)/現在時刻確定後0秒のスタート、時刻制度:月差±30秒(室温25℃にて)
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイマー機能
24時間繰り返し動作、留守番/定刻タイマー『入』:1動作・留守番/定刻タイマー『切』:1動作