アドバンスシリーズ タッチLED調光スイッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50746860 品番WTY521730BK
参考基準価格(税別)¥18,350 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

指先で軽く触れるだけのタッチ操作でON/OFFができ、
スライド・長押し・タップ、お好みの方法で調光操作ができます。
点灯操作時、消灯操作時は異なる音でお知らせ。
暗闇でも操作できるようにほたるランプがスイッチ位置と操作位置をお知らせします。

マットブラック 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 定格入力(VA)320 使用周囲温度(℃)-10〜+40 RoHS指令(10物質対応)対応 調光範囲約0%〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする