アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込ダブルスイッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50746878 品番WTY2202B
参考基準価格(税別)¥28,750 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

リンク機能がついたハンドルタイプのスイッチが新登場。家族みんなに押しやすく、操作しやすい形状が支持されています。
また、これまでお使いの2連、3連スイッチの一部だけを、リンクプラスに交換可能。
「アドバンスシリーズ」ならプレートもそのまま、洗練されたデザインに統一できます。

マットブラック 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)2 定格周波数(Hz)50/60 使用周囲温度(℃)-10〜+40 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上 登録範囲一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台 最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7〜927.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする