Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の その他電設用スイッチ
アドバンスシリーズ リンクプラス タッチスイッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50746914
品番
WTY2421B
参考基準価格(税別)
¥20,750
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
点灯操作時、消灯操作時は異なる音でお知らせ。
暗闇でも操作できるようにほたるランプがスイッチ位置と操作位置をお知らせします。
色
マットブラック
定格電圧(V)
AC100
定格電流(A)
2
定格周波数(Hz)
50/60
使用周囲温度(℃)
-10〜+40
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
Bluetooth Low Energy Ver.4.0以上
登録範囲
一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台
最小出力周波数(MHz)
特定小電力無線:923.7〜927.7