Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の その他電設用スイッチ
アドバンスシリーズ リンクプラス タッチ一括OFF発信器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50746948
品番
WTY2641B
参考基準価格(税別)
¥15,750
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
たとえばおでかけ前に玄関から、おやすみ前に寝室から、家じゅうのさまざまな照明器具をまとめて一括OFF。消し忘れがなくなり、電気の節約になります。(ON操作は不可)
色
マットブラック
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
使用周囲温度(℃)
-10〜+40
電波到達距離(m)
障害物のない水平見通し空間で約30
RoHS指令(10物質対応)
対応
登録範囲
本器に登録できるスイッチ(受信器)の最大数:50回路/無線中継器:1個
最小出力周波数(MHz)
特定小電力無線:923.7〜927.7