エスコ
55mmx1.0m/ 3.2ton ベルトスリング(マルチ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50747104
品番
EA981CY-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
エスコ品番
EA981CY-1
材質
ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)
55
色
黄
全長(m)
1
揚量(t)
3.2