Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の タイマ/タイムスイッチ
Panasonic(パナソニック)の タイムスイッチ
パルス発生器 停電補償付 ポール内蔵
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50747185
品番
TA521
参考基準価格(税別)
¥49,600
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
小規模建物におすすめ。簡易な親時計として子時計を駆動します
仕様
子時計接続可能個数:子時計の消費電流×子時計個数<=60mA、早送り:DC24V有極1秒パルス、パルス幅0.5秒
質量(kg)
約1.5
色
アイボリー
使用温度範囲
-10℃〜+50℃
構造
ポール内蔵型
出力容量
60mA
出力信号
子時計:DC24V有極30秒パルス、パルス幅0.5秒信号
入力電源
AC100V 50/60Hz
蓄電池タイプ
停電補償用:ニッケル水素電池 DC24V 170mAh
停電補償時間
30時間以上
ケース
ABS樹脂