WH5203WP 2号 ペンダントスイッチ Panasonic(パナソニック) 50747219 WH5203WP 2号 ペンダントスイッチ Panasonic(パナソニック) 50747219

2号 ペンダントスイッチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50747219 品番WH5203WP
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
ホワイト タイプ平形コード用 定格3A 250V 包装パック商品
注意
※高力率蛍光灯(GH・EH・NHなど)には使用できません。

※インバータ照明器具は50Wまででご使用ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
仏壇のLEDロウソクに
建設業・工事業

仏壇の電気ロウソクのスイッチが経年劣化で割れてしまい、
手ごろな価格で良さそうなこちらの物を見つけ購入しました。
大き過ぎず、小さ過ぎずの丁度いい大きさで正解だったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする