Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 天井用配線器具・電球ソケット
Panasonic(パナソニック)の シーリング
コンセント付丸型引掛シーリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50747289
品番
WG4425WP
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
付属品
送り端子
色
ミルキーホワイト
定格
6A-125V
定格電圧(V)
125
包装
パック商品
端子
フル端子