Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の インナーコンセント
インナーコンセント用通線チップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50747386
品番
NE3189001
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
一般配線用アウトレット・配線部材
インナーコンセント用の通線チップです
用途
床用配線器具
材質
ポリカーボネート製
タイプ
Bタイプ
チップタイプ
通線チップ:S型・角1型・角2型・角3型用
注意
※NE3189001は、通線口が片側ずつに分かれたインナーコンセントの補修用です。