WTY24173H アドバンスシリーズ リンクプラス タッチ LED調光スイッチ Panasonic(パナソニック) 50747910 WTY24173H アドバンスシリーズ リンクプラス タッチ LED調光スイッチ Panasonic(パナソニック) 50747910 WTY24173H アドバンスシリーズ リンクプラス タッチ LED調光スイッチ Panasonic(パナソニック) 50747910

アドバンスシリーズ リンクプラス タッチ LED調光スイッチ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50747910 品番 WTY24173H
参考基準価格(税別)¥23,750 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

アドバンスシリーズ リンクプラス
スマートフォンから照明制御が可能
照明の入力電流で接続台数の算出が可能
調光レベルが分かるインジケータ付

仕様LED調光スイッチ、適合LED専用3.2A 適合プレート・スイッチプレート:WTA7101HK 種別親器・受信器 マットグレー タイプリンクプラス スイッチ調光:逆位相タイプ 定格電圧320VA 100V AC 定格周波数(Hz)50/60 操作タッチ式 設定範囲下限照度:(照度比)約0.1%から約40%(白熱灯の場合) 周囲温度(℃)-10〜+40 無線特定小電力無線:923.7 〜 927.7MHz・全11波中の1波を使用・工場出荷時は39chです BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上 登録範囲登録可能数(シーンリモコン)4台、(一括OFF発信器)2台、(無全中継器)1台、(無線アダプタまたはAiSEG2)1台 調光範囲(照度比)約0.1%〜100%(白熱灯の場合)
注意
※遅れ消灯機能はありません。

※同じ調光レベルでも照明器具の特性により、照明の明るさは異なります。

※マットグレー、マットベージュの場合マットホワイトと比べ、ランプ点灯時の色味が若干違います。光源は同じですが空間に自然に溶け込ませるためにインジケータは消灯時に目立たせないようにしています。

※プレートは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする