Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の 調光スイッチ
アドバンスシリーズ リンクプラス タッチ LED調光スイッチ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50747919
品番
WTY24173W
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
アドバンスシリーズ リンクプラス
スマートフォンから照明制御が可能
照明の入力電流で接続台数の算出が可能
調光レベルが分かるインジケータ付
仕様
LED調光スイッチ、適合LED専用3.2A
適合
プレート・スイッチプレート:WTA7101WK
種別
親器・受信器
色
マットホワイト
タイプ
リンクプラス
スイッチ
調光:逆位相タイプ
定格電圧
320VA 100V AC
定格周波数(Hz)
50/60
操作
タッチ式
設定範囲
下限照度:(照度比)約0.1%から約40%(白熱灯の場合)
周囲温度(℃)
-10〜+40
無線
特定小電力無線:923.7 〜 927.7MHz・全11波中の1波を使用・工場出荷時は39chです
Bluetooth
Bluetooth Low Energy Ver.4.0以上
登録範囲
登録可能数(シーンリモコン)4台、(一括OFF発信器)2台、(無全中継器)1台、(無線アダプタまたはAiSEG2)1台
調光範囲
(照度比)約0.1%〜100%(白熱灯の場合)
注意
※遅れ消灯機能はありません。
※
※同じ調光レベルでも照明器具の特性により、照明の明るさは異なります。
※
※マットグレー、マットベージュの場合マットホワイトと比べ、ランプ点灯時の色味が若干違います。光源は同じですが空間に自然に溶け込ませるためにインジケータは消灯時に目立たせないようにしています。
※
※プレートは別売りです。