アドバンスシリーズ LED 埋込逆位相調光スイッチC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50747928 品番 WTA575831F
参考基準価格(税別)¥14,950 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

アドバンスシリーズ

用途調光スイッチC 仕様LED 埋込 逆位相調光スイッチC(ほたるスイッチC) 種別ネームなし マットベージュ スイッチロータリー式 定格適合LED専用 AC100V 320VA 機能下限照度設定機能付 適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート など
注意
※プレートは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする