Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の 調光スイッチ
アドバンスシリーズ LED 埋込逆位相調光スイッチC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50747937
品番
WTA575831H
参考基準価格(税別)
¥14,950
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
アドバンスシリーズ
用途
調光スイッチC
仕様
LED 埋込 逆位相調光スイッチC(ほたるスイッチC)
種別
ネームなし
色
マットグレー
スイッチ
ロータリー式
定格
適合LED専用 AC100V 320VA
機能
下限照度設定機能付
適合プレート
WTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート など
注意
※プレートは別売りです。