Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の 調光スイッチ
アドバンスシリーズ リンクプラス LED調光スイッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50747955
品番
WTY22473W
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
アドバンスシリーズ
用途
LED調光スイッチ
仕様
LED調光スイッチ、適合LED専用3.2A
種別
親器・受信器・3路配線対応形
色
マットホワイト
タイプ
リンクプラス
スイッチ
調光:逆位相タイプ
定格電圧
320VA 100V AC
定格周波数(Hz)
50/60
操作
ロータリー式
適合プレート
WTA7101WK アドバンスシリーズ スイッチプレートなど
注意
※プレートは別売りです。