ハーネス用OA電源タップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50748339 品番NE36134WGL
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハーネスジョイントボックスからフロアパネル上に出し、接地の必要な負荷に接続します
デスク横などに取り付けやすいマグネット付
電源スイッチ付(スイッチON時ランプ点灯)で、周辺機器の電源のON/OFFができます

用途床用配線器具 仕様接地 2P15A125V 質量(kg)1.1 接地形 キャブタイヤケーブル(m)3 コンセント(電源)6コ口
注意
※抜け止め状態で無理に引き抜かないでください。コンセントの刃受けが変形し、電源プラグを保持する力が低下したり、破損の原因になります。

※電源プラグの抜き差しを頻繁に行う場所では使用しないでください。

※電源プラグの刃の保持部がゴム製などで軟らかい場合、容易に回すことができない場合があります。

※極性付電源プラグは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする