パナトラック 動力用ケーブル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 50748479 品番 NE21255
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥641,000 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800

アンダーカーペット配線システム パナトラック
薄い導体を絶縁フィルムで覆ったシート状の電力用5芯ケーブルです
ケーブルは切断および折り曲げての施工も可能

仕様5芯ケーブル、2回路用 長さ(m)50 定格300V 20A 商品構成上面保護シート、ケーブル本体、下面保護シート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする