tantore
tantore sheet(タントレシート) (クリスパタス菌キシリトール入) ブドウ味 100枚入り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1パック(100枚)
注文コード
50748829
品番
ブドウ味
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,798
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
手軽に舌のトレーニングが出来る口腔内用溶解グミです。
薄いシートを、こっそり舐めるだけでいつでもどこでも、簡単にトレーニングが可能です。
成分
ゼラチン、プルラン、クリスパタス菌(耐ウイルス性)
寸法(mm)
20×30
色
イエロー
厚さ(μm)
150
質量(mg)
100
グリーン購入法
適合
香味
ブドウ味
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
400
/
税込
¥
440
北海道地方
数量1につき
¥
400
/
税込
¥
440
沖縄地方
数量1につき
¥
400
/
税込
¥
440
離島
数量1につき
¥
400
/
税込
¥
440