※使用例
エスコ
エスコの フレコンバック、モッコ
エスコの フレコンバック
エスコの フレコンバック角型
1.0ton 角型フレコンバッグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50750717
品番
EA981WM-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,477
販売価格(税別)
¥
4,070
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
1000
材質
ポリプロピレン
エスコ品番
EA981WM-11
寸法(mm)
860×860×1130(H)
タイプ
注入口全開
容量(L)
1003