※使用例
エスコ
エスコの フレコンバック、モッコ
エスコの フレコンバック
エスコの フレコンバック角型
1.5ton 角型フレコンバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50750726
品番
EA981WM-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,085
販売価格(税別)
¥
7,350
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
1500
材質
ポリプロピレン
エスコ品番
EA981WM-12
寸法(mm)
1050×1250×900(H)
タイプ
注入口全開
容量(L)
1417