※使用例

0.2ton 角型フレコンバッグ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50750735 品番EA981WM-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,773
販売価格(税別)
3,430
耐荷重(kg)200 材質ポリプロピレン エスコ品番EA981WM-13 寸法(mm)650×650×800(H) タイプ注入口全開 容量(L)340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50750735
2024-06-26
用途:
残材搬出
建設業・工事業

まあこんなもんなのか・・・と思うが
底の部分が薄いせいか 破れが早いか

1人が参考にしています
対象商品:
50750735
2020-08-16
用途:
牛乳パックの保管用
ペーパーリサイクル株式会社 様 (その他業種)

上部のひもがもう少し太いほうがいいと思う 〆るとき手が痛い

1人が参考にしています
対象商品:
50750735
2019-06-03
用途:
産廃品の搬出
株式会社グランドコム・カイコウ 様 (建設業・工事業)

口を縛る紐では吊りづらかったので、荷吊り用の取っ手がついているとより使いやすいのかなと感じました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする