※使用例
エスコ
エスコの フレコンバック、モッコ
エスコの フレコンバック
エスコの フレコンバック丸型
1.0t 丸形フレコンバッグ[排出口付]
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50750762
品番
EA981WM-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
注入口全開タイプ。
UV剤入りで耐候性に優れています。
耐荷重(kg)
1000
材質
PP
仕様
【排出口】全開
エスコ品番
EA981WM-23
容量(L)
1000
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
1100×1100