※使用例
エスコ
エスコの フレコンバック、モッコ
エスコの フレコンバック
エスコの フレコンバック丸型
1.0ton 丸型フレコンバッグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50750805
品番
EA981WM-29
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,576
販売価格(税別)
¥
4,160
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
1000
材質
PP
エスコ品番
EA981WM-29
タイプ
注入口全開
容量(L)
1000
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
1100×1100