25mmx5.0m/ 200kg ベルト荷締機(ラチェット式)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50750972 品番EA982B-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,024
販売価格(税別)
1,840
端末仕様クロスフック 幅(mm)25 ベルト長さ固定側(m)0.36 ベルト長さ巻取側(m)4.7 ベルト色 エスコ品番EA982B-1 使用荷重(kg)200 材質(ベルト)ナイロン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする