エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの 荷締機
エスコの 荷締機用オプション品
48mm カムバックル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50751058
品番
EA982B-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥985
販売価格(税別)
¥
895
バスケットに入れる
使用荷重(kg)
1200
エスコ品番
EA982B-150
材質
亜鉛合金+鉄板
幅(mm)
44
全長(mm)
73
質量(g)
310
材質(調節バックル)
亜鉛合金+鉄板