エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの 荷締機
エスコの 荷締機本体
38mmx5.3m/ 660kg ベルト荷締機(ラチェット式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50751067
品番
EA982B-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,301
販売価格(税別)
¥
3,910
バスケットに入れる
端末仕様
クロスフック
幅(mm)
38
ベルト長さ固定側(m)
0.37
ベルト長さ巻取側(m)
5
ベルト色
黄
エスコ品番
EA982B-2
使用荷重(kg)
660
材質(ベルト)
ポリエステル