エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの 荷締機
エスコの 荷締機本体
25mmx5.0m/330kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50751146
品番
EA982B-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,442
販売価格(税別)
¥
2,220
バスケットに入れる
端末仕様
クロスフック
幅(mm)
25
ベルト長さ固定側(m)
0.35
ベルト長さ巻取側(m)
4.7
ベルト色
OD
エスコ品番
EA982B-4
使用荷重(kg)
330
材質(ベルト)
ポリエステル