エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの 荷締機
エスコの 荷締機本体
25mmx5.0m/230kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50751173
品番
EA982B-5G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,661
販売価格(税別)
¥
1,510
バスケットに入れる
端末仕様
オープンフック
幅(mm)
25
ベルト長さ固定側(m)
0.37
ベルト長さ巻取側(m)
4.7
ベルト色
OD
エスコ品番
EA982B-5G
使用荷重(kg)
230
材質(ベルト)
ポリエステル