35mmx5.3m/660kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50751198 品番EA982B-7G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別)
4,290
端末仕様クロスフック 幅(mm)35 ベルト長さ固定側(m)0.36 ベルト長さ巻取側(m)5 ベルト色OD エスコ品番EA982B-7G 材質ポリエステル 使用荷重(kg)660

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする