エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの 荷締機
エスコの 荷締機本体
25mmx2.4m ベルト荷締機(ラチェット式/カモー4本組)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50751216
品番
EA982BA-10B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,217
販売価格(税別)
¥
7,470
バスケットに入れる
端末仕様
オープンフック
幅(mm)
25
ベルト長さ固定側(m)
0.17
ベルト長さ巻取側(m)
2.4
ベルト色
カモフラージュ
エスコ品番
EA982BA-10B
使用荷重(kg)
180
材質(ベルト)
ポリエステル