エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの 荷締機
エスコの 荷締機本体
25mmx3.6m ベルト荷締機(ラチェット式/カモー2本組)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50751225
品番
EA982BA-11B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,556
販売価格(税別)
¥
5,960
バスケットに入れる
端末仕様
オープンフック
幅(mm)
25
ベルト長さ固定側(m)
0.19
ベルト長さ巻取側(m)
3.6
ベルト色
カモフラージュ
エスコ品番
EA982BA-11B
使用荷重(kg)
227
材質(ベルト)
ポリエステル