エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの 荷締機
エスコの 荷締機本体
25mmx3.9m 荷締ストラップ(2本組/黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50751268
品番
EA982BA-28A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
端末仕様
エンドレス
幅(mm)
25
ベルト色
黒
エスコ品番
EA982BA-28A
質量(g)
約220(2本)
ベルト長さ(m)
4
使用荷重(kg)
90
長さ(cm)
【バックル】約5
材質(ベルト)
ポリエステル