エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの 荷締機
エスコの 荷締機本体
25mmx2.0m 荷締ストラップ(赤)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50751322
品番
EA982BA-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,177
販売価格(税別)
¥
1,070
バスケットに入れる
端末仕様
オープンフック
幅(mm)
25
ベルト長さ固定側(m)
0.22
ベルト長さ巻取側(m)
1.8
ベルト色
赤
エスコ品番
EA982BA-33
使用荷重(kg)
150
材質(ベルト)
ナイロン