エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの 荷締機
エスコの 荷締機本体
25mmx2.0m 荷締ストラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50751426
品番
EA982BA-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥418
販売価格(税別)
¥
380
バスケットに入れる
端末仕様
エンドレス
幅(mm)
25
ベルト色
黒
エスコ品番
EA982BA-52
ベルト長さ(m)
2
全長(m)
2
使用荷重(kg)
20
材質(ベルト)
ポリエステル
材質(調節バックル)
樹脂