エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの 荷締機
エスコの 荷締機本体
25mmx2.0m 荷締ストラップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
エスコ品番
EA982BA-53
注文コード
50751435
品番
EA982BA-53
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥380
この商品は
エスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
端末仕様
エンドレス
幅(mm)
25
ベルト色
OD
エスコ品番
EA982BA-53
ベルト長さ(m)
2
全長(m)
2
使用荷重(kg)
20
材質(ベルト)
ポリエステル
材質(調節バックル)
樹脂