エスコ
1500kg/50mmx9.1m ベルト荷締機(ラチェット式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50751794
品番
EA982BC-6
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,733
販売価格(税別)
¥
7,030
バスケットに入れる
ベルト色
緑
端末仕様
Jフック(クロスフック・ナローフック)
ベルト厚(mm)
50
ベルト長さ固定側(m)
0.34
ベルト長さ巻取側(m)
8.8
ベルト長さ(m)
9.1
使用荷重(kg)
1500
エスコ品番
EA982BC-6
材質(ベルト)
ポリエステル