エスコ
4.50tonx9.0m リカバリーストラップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50751934
品番
EA982BU-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,304
販売価格(税別)
¥
6,640
バスケットに入れる
ベルト色
黄
ベルト長さ(m)
9
使用荷重(kg)
4500
エスコ品番
EA982BU-1A
材質
ナイロン
寸法(幅Wmm×長さLm)
50×9
最大引張強度(kg)
4500