曜日別特売
EA982CE-6 25mmx6.0m/ 160kg ベルト荷締機(エンドレス型) エスコ 50751968

25mmx6.0m/ 160kg ベルト荷締機(エンドレス型)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50751968品番EA982CE-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,058
販売価格(税別)
2,780
ベルト色ピンク端末仕様エンドレスベルト幅(mm)25ベルト長さ固定側(m)-ベルト長さ巻取側(m)6ベルト長さ(m)6使用荷重(kg)160エスコ品番EA982CE-6材質(ベルト)ポリエステル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする