エスコ
エスコの 作業現場標識
エスコの 注意・禁止標識
300x100mm 危険地域標識板(機械室)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50752257
品番
EA983A-4A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥605
販売価格(税別)
¥
550
バスケットに入れる
文字内容
機械室係員以外立入禁止
材質
硬質塩ビ、ラミネート加工
仕様
片面印刷
エスコ品番
EA983A-4A
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
100×300
注意
※取付穴、両面テープなどの加工は、施されていません。