360x120mm 短冊形一般標識[P駐車場]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50752485 品番EA983AC-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥660
販売価格(税別)
600
文字内容P駐車場 取付方式接着剤、両面テープ 材質ラミプレート エスコ品番EA983AC-30 厚さ(mm)1 寸法(mm)360×120
注意
※壁面に取付ける時は、合成ゴム系接着剤(ボンド)をご使用ください。
※後日、外す事を考慮する時は両面テープをご使用ください。(ただし、両面テープのつかない壁面もあります。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする