エスコ
エスコの 作業現場標識
エスコの 注意・禁止標識
360x120mm 短冊形一般標識[一時停止]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50752494
品番
EA983AC-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥660
販売価格(税別)
¥
600
バスケットに入れる
文字内容
一時停止
取付方式
接着剤、両面テープ
材質
ラミプレート
エスコ品番
EA983AC-31
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
360×120
注意
※壁面に取付ける時は、合成ゴム系接着剤(ボンド)をご使用ください。
※後日、外す事を考慮する時は両面テープをご使用ください。(ただし、両面テープのつかない壁面もあります。)