エスコ
エスコの 室内表示
エスコの 案内標識
JIS安全標識板[消火器→]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50752765
品番
EA983AF-105A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,155
販売価格(税別)
¥
1,050
バスケットに入れる
文字内容
消火器(→)
取付方式
穴4スミ
材質
硬質塩ビ
仕様
片面印刷、英文字入
エスコ品番
EA983AF-105A
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
225×300
取付穴
Φ3mm×4箇所