EA983AF-68A 100x300mm 高圧危険標識 エスコ 50752993

100x300mm 高圧危険標識

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50752993 品番EA983AF-68A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
文字内容高圧危険 材質硬質塩ビ 仕様片面印刷 エスコ品番EA983AF-68A 厚さ(mm)1 寸法(mm)100×300
注意
※取付穴、両面テープなどの加工は、施されていません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50752993
2021-05-08
用途:
倉庫屋上のLEDランプと電線の保護標識として
運輸・通信業

業務用として使用しているものは厚いですが、厚さは少々薄いかなあ
あと取付のために四隅にネジ止め用の穴が開けてあれば良いのですが、
自分で穴あけが必要です。

対象商品:
50752993
2021-03-11
用途:
倉庫の配電ケーブルの注意喚起用に
運輸・通信業

縦形状の注意喚起用はあるが、横引き軒板に横型の注意喚起標識を取付るために購入
必要な幅に合わせて取付穴を空ける必要はあるももの一定の厚さがあるので選択
シールタイプのようにペラペラでは無く、木ネジ止めして強度もあるので良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする