エスコ
エスコの 作業現場標識
エスコの 責任者表示標識
エスコの 氏名標識
40x170mm 氏名標識(防火責任者)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50753142
品番
EA983AG-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
¥
1,700
バスケットに入れる
文字内容
防火責任者
取付方式
裏面テープ付
材質
エンビ
仕様
裏面テープ付、名札上部差込式・白札付
エスコ品番
EA983AG-33
厚さ(mm)
7
寸法(mm)
170×40
色
アイボリー地・赤文字